Plastično kladivo d 50 mm

Št. art.: 8821860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8821860
EAN/GTIN 4010883882187
Številka proizvajalca 8821860
L-število L60160 3692

Opis

Opis:

Zamenljive glave iz celuloznega acetata, odpornega proti udarcem
Z jesenovim ročajem
65 Shore D

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 115 mm
  • Skupna višina [mm]: 50 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 340 mm
  • Trdota [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 50 mm
  • Material: Celulozni acetat
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico