Drsno kladivo, Udarna masa: 0,5kg

Št. art.: 882050 0,5
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Udarna masa (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 22-0
Udarna masa 0,5 kg
Adapter za notranji snemalnik M7 × M10
Udarni hod 150 mm
Celotna masa 0,7 kg
Vrsta izdelka Drsna kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 882050 0,5
Kopiraj
EAN/GTIN 4021176283697
Kopiraj
Številka proizvajalca 22-0-05
Kopiraj
Proizvajalec Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Močan, pocinkan snemalnik zatičev z ergonomično oblikovanim drsnim kladivom.

Prednosti:

Zelo primerni za globoko ležeče sestavne dele.

Uporaba:

Za snemanje krogljičnih ležajev v kombinaciji z notranjimi snemalniki (art. 882600), v kombinaciji s specialnimi adapterji, pa tudi za vsestransko uporabo pri drugih sestavnih delih. Priprava z močnimi udarci drsnega kladiva sname sestavni del.

Obseg dobave:

Priprava za snemanje z ustreznimi adapterji za različne notranje snemalnike.