Garnitura snemalnikov za zatiče in kroglične ležaje

Št. art.: 882020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Adapter za notranji snemalnik M7×M12; M10×M12
Udarna masa 0,9 kg
Udarni hod 150 mm
Notranji snemalniki za ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Za navoj M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Vrsta izdelka Izvlečnik zatičev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882020
EAN/GTIN 4021176507779
Številka proizvajalca 28-A

Opis

Izvedba:

Močan, pocinkan snemalnik zatičev z ergonomično oblikovanim drsnim kladivom.

Uporaba:

Za zunanje ali notranje snemanje delov z notranjim navojem (konični ali prilagodni zatiči) oziroma krogličnih ležajev. V kombinaciji z ustreznim adapterjem ali notranjim snemalnikom se del, ki ga je treba odstraniti, izvleče z močnimi udarci z drsnim kladivom.

Obseg dobave:

Snemalnik zatičev in krogličnih ležajev v kovčku iz umetne mase (370 × 320 × 75 mm) z 10 navojnimi vložki (M3 − M18), 2 spojnima adapterjema za notranje snemalnike in 5 notranjimi snemalniki (⌀ 6 − 19 mm).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico