Elektrikarsko ploščato dleto SwissGrip z neprekinjenim rezilom

Št. art.: 8820.DN 3-155
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8820.DN 3-155
    EAN/GTIN 7610733286485
    Številka proizvajalca PB 8820.DN 3-155
    L-število L60060 3127

    Opis

    Opis:

    • Električarsko ploščato dleto SwissGrip z neprekinjenim rezilom
    • za splošna dela z dletom in prizmo s ciljnim lomljenjem
    • za odstranjevanje štrlečih ostankov betona ali malte
    • osmerokotna gred z ostrim rezalnim robom, pri brušenju se izognite segrevanju nad 200 °C
    • kromirana, trajna zaščita pred rjo
    • učinek za oči zaradi zmanjšane udarne kapice, oznaka je trajno čitljiva
    • izkrivljen ročaj z mehko površino, prijeten občutek za oprijem in visok prenos navora
    • visoka trdota, zagotavlja izjemno vzdržljivost pri rezanju in dolgo življenjsko dobo
    • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, trda in odporna za dolgo življenjsko dobo
    • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
    • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

    Lastnosti:

    • Celotna dolžina: 275 mm
    • Celotna dolžina: 275 mm
    • Debelina držala za osmerokotno udarno orodje: 8 mm
    • Dolžina rezila: 155 mm
    • Širina rezila: 10 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico