Nadomestni komplet, prestavna ročica

Št. art.: 8816P/6
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8816P/6
    EAN/GTIN 4000896144617
    Številka proizvajalca 8816P/6
    L-število L60140 1965

    Opis

    Opis:

    • Komplet nadomestnih delov prestavnih ročic , ki ga sestavljajo:
      Prestavne ročice ∙ vijaki ∙ krogla ∙ Kompresijska vzmet ∙ zaklepni kos
      za reverzibilno ratchet HAZET 8816 G ∙ 8816 ∙ 8816 P ∙ 8816 ∙ 8816. 916 k ∙ 2264-1 za momentne ključe HAZET 5110 ∙ 2-2 CT ∙ 5120-5111 CT ∙ 5110-3 CT ∙ 3-3 CT ∙ 5120-6111 1 6402-1 6408-1 CT ∙ 6110-6110 1 6115 6402 CT ∙ 1-6114 1 1 CT ∙ ∙



      CT CT
    • Izdelano v Nemčiji
    • Neto teža (kg): 0,01 kg
    • Za ročno upravljanje

    __LW_PS_TAG__}

    Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
    Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico