Kladivo z ročajem iz steklenih vlaken, 3 kg

Št. art.: 8816000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8816000
    EAN/GTIN 4010883881609
    Številka proizvajalca 8816000
    L-število L60160 5187

    Opis

    Opis:

    Kovana glava kladiva po standardu DIN 6475
    S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken s plastičnim ročajem, prijaznim do rok, in zaklepom glave

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 600 mm
    • teža glave [g]: 3000 g
    • Material ročaja: Steklena vlakna
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico