Rezervna glava iz najlona d 32 mm

Št. art.: 8814490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Udarni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8814490
    EAN/GTIN 4010883881449
    Številka proizvajalca 8814490
    L-število L60160 3710

    Opis

    Opis:

    Narejen je iz najlona, odpornega proti udarcem
    60 Shore D

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 90 mm
    • Skupna višina [mm]: 32 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 280 mm
    • Trdota [Shore-D]: 60 Shore-D
    • Ø glave 1 [mm]: 32 mm
    • Material: Nylon

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico