Nastavljivi snamalnik

Št. art.: 881100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 6 mm - 100 mm
    Vpenjalna globina do 85 mm
    Moč 1 t
    Število kavljev 2
    Zunanji 6-kotnik 13 mm
    Masa 0,45 kg
    Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 881100
    EAN/GTIN 4021176459559
    Številka proizvajalca 14-01

    Opis

    Izvedba:

    S samovarovalnimi držalnimi zatiči se lahko prosto izbirata vpenjalna širina in globina. Zaradi posebne konstrukcije je snemalnik samovpenjalen in enostaven za rokovanje. Zelo široko vpenjalno območje zaradi variabilne montaže snemalnih rok (glej slike).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico