Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 880N-1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880N-1
EAN/GTIN 4000896040926
Številka proizvajalca 880N-1
L-število L60140 1028

Opis

Opis:

  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 1,82 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 16

Obseg dobave:

  • 880-8
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-17
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8815
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-5
  • 8821-10

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico