6-točkovni univerzalni vtičnik

Št. art.: 880G/10H
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880G/10H
EAN/GTIN 4000896040612
Številka proizvajalca 880G/10H

Opis

Opis:

  • 10 vstavki s šestkotnim nasadnim ključem
  • Enostavna namestitev: 2 lukenj, npr. Za stensko montažo
  • Pritrdilne sponke, prilagojene velikosti pogona
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimenzije / dolžina: 240 mm
  • Neto teža (kg): 0,65 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 10

Obseg dobave:

  • 880G-10
  • 880G-11
  • 880G-12
  • 880G-13
  • 880G-14
  • 880G-15
  • 880G-16
  • 880G-17
  • 880G-18
  • 880G-19

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico