TORX® komplet nasadnih ključev

Št. art.: 880G-E/4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880G-E/4
EAN/GTIN 4000896040520
Številka proizvajalca 880G-E/4

Opis

Opis:

  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ E8 – E14
  • Neto teža (kg): 0,25 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 880G-E8
  • 880G-E10
  • 880G-E12
  • 880G-E14

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico