Nastavek TORX®

Št. art.: 880G-E10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880G-E10
EAN/GTIN 4000896040537
Številka proizvajalca 880G-E10
L-število L60140 1301

Opis

Opis:

Uporaba:
Npr Priključki za vijake zobnikov (za zunanje vijake TORX®)
  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ E10
  • Dimenzije / dolžina: 44 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 13,8 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 19 mm
  • Neto teža (kg): 0,06 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico