12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 880AZ-3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880AZ-3/8
EAN/GTIN 4000896040360
Številka proizvajalca 880AZ-3/8
L-število L60140 3278

Opis

Opis:

  • Ameriških razsežnosti
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 3/8
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 13,8 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 17 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico