Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 880/17
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 880/17
    EAN/GTIN 4000896168361
    Številka proizvajalca 880/17
    L-število L60140 2799

    Opis

    Opis:

    • Plastična škatla 165-L (1/3)
    • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
    • Velikost ključa: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Neto teža (kg): 2,16 kg
    • Za ročno upravljanje
    • Število orodij: 17

    Obseg dobave:

    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico