Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine 5

Št. art.: 880960 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 30 mm - 350 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 300 mm - 425 mm
Vpenjalna globina 50 mm
Vpenjalna globina do 275 mm
Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
Moč 10 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 27 mm
Masa 13,485 kg
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880960 5
EAN/GTIN 4021176850684
Številka proizvajalca 12-5

Opis

Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik čvrsto vpet, , zaradi česar ne more priti do snetja vpenjalnih krakov.
Za zunanje snemanje in notranje snemanje.

Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico