Vijačni nastavek

Št. art.: 8808LG-8
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8808LG-8
    EAN/GTIN 4000896040025
    Številka proizvajalca 8808LG-8
    L-število L60140 3007

    Opis

    Opis:

    • Dolga izvedba
    • S klečečim
    • Površina: Prevlečena s KOSITROM
    • DIN 2324, DIN 2325
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN
    • Velikost ključa: ∙ M8
    • Dimenzije / dolžina: 88 mm
    • Dolžina l1: 61,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,06 kg
    • Za ročno upravljanje
    Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico