Notranji / zunanji snemalnik 1

Št. art.: 880850 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 7 mm - 140 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 23 mm - 130 mm
Vpenjalna globina do 140 mm
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880850 1
EAN/GTIN 3148519884579
Številka proizvajalca U.306PB

Opis

Izvedba:

Z dvema garniturama obrnljivih snemalnih krakov za notranja in zunanja snemalna dela, pri čemer je po potrebi mogoče uporabiti 2 ali 3 snemalne krake.
  • Varno: Blokada snemalnih krakov s pomočjo narebričenega vijaka.
  • Praktično: Snemalni kraki se lahko dodajo ali odstranijo in so enostavno obrnljivi.
  • Avtomatično: Samodejno zatezanje in samodejno centriranje.
  • Glava vretena: Z omejevalnikom moči se varnostni zatič pri preobremenitvi odlomi.

Obseg dobave:

Osnovno telo z vretenom in po 3 notranje in zunanje odmikalne roke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico