Najlonsko kladivo d 60 mm

Št. art.: 8806040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8806040
EAN/GTIN 4010883880602
Številka proizvajalca 8806040
L-število L60160 5151

Opis

Opis:

Zamenljive glave iz najlona, odpornega proti udarcem
Z ročajem iz jesena
60 Shore D

Lastnosti:

  • Zasnova: Zamenljive glave
  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 380 mm
  • Trdota [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Ø glave 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Nylon
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico