Najlonsko kladivo d 27 mm

Št. art.: 8805580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8805580
    EAN/GTIN 4010883880558
    Številka proizvajalca 8805580

    Opis

    Opis:

    Zamenljive glave iz najlona, odpornega proti udarcem
    Z ročajem iz jesena
    60 Shore D

    Lastnosti:

    • Zasnova: Zamenljive glave
    • Skupna širina [mm]: 85 mm
    • Skupna višina [mm]: 28 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
    • Trdota [Shore-B]: 60 Shore-B
    • Ø glave 1 [mm]: 27 mm
    • Material: Nylon
    • Material ročaja: Pepel
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico