Garnitura snemalnikov, za 3 vpenjalne globine

Št. art.: 880550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Območje vpenjanja 120 mm
Vpenjalna globina do 100 / 200 / 250 mm
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880550
EAN/GTIN 4021176306181
Številka proizvajalca K-2030-10-S

Opis

Izvedba:

Z ozkimi odmičnimi kraki za ozke medprostore v 3 vpenjalnih globinah.

Uporaba:

Za enostavno snemanje ležajev, plošč, zobnikov itd. Izjemno primerno pri delu na utesnjenih mestih, npr. pri posebej ozkih obdelovancih ali ohišjih. Možnost uporabe kot zunanji in notranji snemalnik.

Vsebina:

Po 1 dvo- in trikraka prečka in po 3 snemalni kraki z različnimi vpenjalnimi globinami v kovčku KUKKO L-BOXX® vel. 136 z vložkom iz penjene gume.