Podaljšani snemalni krak, par 4/500 mm

Št. art.: 880300 4/500
Nastavi ceno 2 kos (223,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/globina vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna globina 500 mm
Vrsta izdelka Snemalni krak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880300 4/500
EAN/GTIN 4021176004636
Številka proizvajalca 4-SP-P

Opis

Uporaba:

Za doseganje večjih vpenjalnih globin lahko navadne odmikalne roke zamenjamo s podaljšanimi.
Nastavljivi do globine snemanja 300 mm, s prestavitvijo krakov do 500 mm.

Primerno za:

Snemalnik art. 880100 / 880130.

Primerno za:

Snemalnik art. 880100: Vel. 3; 30; 4
Snemalnik art. 880130: Vel. 3; 4; 5; 6

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico