Vijačni nastavek

Št. art.: 8801A-7/32
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8801A-7/32
    EAN/GTIN 4000896039531
    Številka proizvajalca 8801A-7/32
    L-število L60140 2797

    Opis

    Opis:

    • Kratka izvedba
    • Ameriških razsežnosti
    • S klečečim
    • Površina: Prevlečena s KOSITROM
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
    • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
    • Velikost ključa: ∙ 7/32
    • Dimenzije / dolžina: 65 mm
    • Dolžina l1: 38,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,04 kg
    • Za ročno upravljanje
    Zakaj prevleka iz
    kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico