Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 8801/8H
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8801/8H
EAN/GTIN 4000896039463
Številka proizvajalca 8801/8H
L-število L60140 2081

Opis

Opis:

  • 8 nasadnih vložkov izvijača za šestrobe vijake
  • Enostavna namestitev: 2 lukenj, npr. Za stensko montažo
  • Pritrdilne sponke, prilagojene velikosti pogona
  • Kratka izvedba
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: ∙ 3 – 10
  • Dimenzije / dolžina: 240 mm
  • Neto teža (kg): 0,5 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico