Hidravlično vreteno, Tip: 2

Št. art.: 880170 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost hidravlike 200 kN (20 t)
Hod hidravlike 10 mm
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880170 2
EAN/GTIN 4021176034831
Številka proizvajalca 8-2-K

Opis

Uporaba:

Hidravlično vreteno je zaradi svoje visoke tlačne učinkovitosti velika prednost pri zelo trdo vpetih delih. Vreteno je potrebno priviti toliko, da se pritisni del nasloni na gred. Z vrtenjem gornjega vretena se sproži hidravlični mehanizem. Primerno za snemalnike art. 880100 vel. 4 in art. 880130 vel. 4 − 6.

Primerno za:

Snemalnik art. 880130: Vel. 5; 6

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico