Opis:
Uporaba:Za vgradnjo zavornega sedla na
MERCEDES-BENZ ML-Class, tip 166, letnik 2011 →
FORD Mondeo leto 2014 →, C-Max, s-Max in Galaxy leto 2015 → nadzorovano zategovanje z momentnim ključem,
npr HAZET 6110-1 CT
- Kratka izvedba
- S klečečim
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- DIN 7422
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
- Izhod: Znotraj šestkotnega profila
- Velikost ključa: 11 mm
- Dimenzije / dolžina: 87,5 mm
- Dolžina l1: 60 mm
- Neto teža (kg): 0,09 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita