Škarje

Št. art.: 880
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 880
    EAN/GTIN 3148512100904
    Številka proizvajalca 880
    L-število L60130 2522

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: 2 široka rezalna robovaKategorija rezanja iz nerjavečega jekla 80 kg/mm2: 0,5 mmKategorija rezanja iz poltrdega jekla: 0,8 mmKovana jeklena zapora za konec rezaEpoksi lak

    Lastnosti:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 45-130
    • [g]: 520

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico