Set klešč ″X-GRIP″ Red Edition, 3-delni, 3-delni: 1″, 1 ½″, 2″.

Št. art.: 87991215
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87991215
EAN/GTIN 4005887013460
Številka proizvajalca 87991215
L-število L60010 7760

Opis

Opis:

  • Univerzalni komplet za industrijo, obrt, delavnico in gospodinjstvo, 3-delni.
  • ″Starter Kit″ X-GRIP v najpogostejših velikostih
  • Nova, še posebej ergonomska, visoko zmogljiva konstrukcija
  • Samovpenjanje obdelovanca z bistveno boljšim samovpenjanjem kot z velikimi kleščami za vodno črpalko!
  • Varno prijemanje cevi, ravnih materialov in vijačnih priključkov s posebno obliko čeljusti
  • Tri oblike DIN v eni: A, B in C, 45° pod kotom
  • Popolnoma kovani, visokokakovostni kaljeni, z ojačanim rokavom
  • Mati se je zavarovala pred izgubo
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Nedrseča plastična prevleka, dobra v hladnem vremenu
  • Širina odpiranja: 1″ 55 mm, 1 ½″ 75 mm, 2″ 100 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 3
  • Vsebina: 1x 1151101x 1151151x 115120
  • Dolžina [mm): 565 mm
  • Teža: 5360 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico