Rezalnik vijakov, vogalni rezalnik LightCUT®, rdeče lakiran, 800 mm

Št. art.: 87984050
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87984050
EAN/GTIN 4005887012029
Številka proizvajalca 87984050
L-število L60010 4926

Opis

Opis:

  • Še posebej primeren za rezanje v kotih in blizu stene
  • Aluminijaste cevi visoke trdnosti z ergonomskimi 2-k ročaji
  • Moč ločevanja do 48 HRc
  • Še posebej nežno delo
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Zmanjšana sila ločevanja zaradi optimalne geometrije
  • Visokokakovostni premazi
  • Nemški patent

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 8 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 9 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Dolžina [mm): 850 mm
  • Teža: 2900 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico