Rezalna glava za vijake WAGGONIT®, skupaj z vijaki, 460 mm

Št. art.: 87980135
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87980135
    EAN/GTIN 4005887002921
    Številka proizvajalca 87980135
    L-število L60010 5960

    Opis

    Opis:

    • Glava noža za rezalnike vijakov WAGONIT®

    Lastnosti:

    • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 5 mm²
    • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 6 mm²
    • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 8 mm²
    • Dolžina [mm): 129 mm
    • primerno za št.: 980005
    • Teža: 601 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico