Rezalnik za vijake LightCUT®, 800 mm

Št. art.: 87980050
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87980050
EAN/GTIN 4005887009876
Številka proizvajalca 87980050
L-število L60010 5628

Opis

Opis:

  • Primerno za trde materiale do 48 HRc
  • Aluminijaste cevi visoke trdnosti z ergonomskimi 2-k ročaji
  • Moč ločevanja do 48 HRc
  • Še posebej nežno delo
  • Rezalna in cevna glava iz specialnega jekla, kovana v utopu
  • Zmanjšana sila ločevanja zaradi optimalne geometrije
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki
  • Visokokakovostni premazi
  • Nadomestna glava rezila 980136 se prilega modelu 980 LC v 800 mm
  • Dolžina in pri modelu 980 v dolžini 610 mm
  • Nemški patent

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 7 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 8 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 10 mm²
  • L: 32 ″
  • Dolžina [mm): 810 mm
  • Teža: 2650 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico