Rezalnik za vijake WAGGONIT®, rdeče lakiran, 910 mm

Št. art.: 87980020
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87980020
EAN/GTIN 4005887562906
Številka proizvajalca 87980020
L-število L60010 7487

Opis

Opis:

  • Primerno za trde materiale do 48 HRc
  • Nož in glava cevi iz posebnega jekla
  • Padec ponarejen
  • Zmanjšana sila ločevanja zaradi optimalne geometrije
  • Omejitev zaustavitve z zelo velikim varovalnim pasom
  • Visokokakovostni premazi
  • Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki
  • Nadomestna glava rezila 980136 se prilega modelu 980 v dolžino 610 mm in
    modelu 980 LC v dolžino 800 mm

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja 48 HRc: 9 mm²
  • Rezalna zmogljivost 40 HRc: 11 mm²
  • Zmogljivost rezanja 19 HRc: 13 mm²
  • L: 36 ″
  • Dolžina [mm): 910 mm
  • Teža: 6438 g

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico