Klešče za vodno črpalko Maul W.33mm L.250mm krom-vanadijevo jeklo

Št. art.: 87966166
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87966166
EAN/GTIN 4005887008008
Številka proizvajalca 87966166
L-število L60010 6469

Opis

Opis:

  • Primerno za vse standardne zahteve
  • Drsni zglob, izjemno stabilen zaradi dvojnega vodila
  • Samovpenjanje obdelovanca, varčevanje s silo in nedrseče
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Visoka kakovost kaljenega za visoko odpornost proti obrabi, DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 33 mm
  • Nastavitev širine odprtine: 7x
  • Glava: črna, polirana
  • Ročaji: rdeča plastična prevleka
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 280 mm
  • Teža: 320 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico