Klešče za vodno črpalko, rdeče lakirane, polirane, 240 mm

Št. art.: 87966010
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87966010
EAN/GTIN 4005887415905
Številka proizvajalca 87966010
L-število L60010 4098

Opis

Opis:

  • Primerno za vse standardne zahteve
  • Drsni zglob, izjemno stabilen zaradi dvojnega vodila
  • Samovpenjanje obdelovanca, varčevanje s silo in nedrseče
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • Visoka kakovost kaljenega za visoko odpornost proti obrabi, DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 33 mm
  • Nastavitev širine odprtine: 7x
  • Ročaji: rdeče lakiran
  • Glava: rdeče lakirane, polirane
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 230 mm
  • Teža: 310 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico