Ključ za cevi S-Mouth, rdeče lakiran, poliran, 2″ 50,8 mm

Št. art.: 87952020
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87952020
EAN/GTIN 4005887414601
Številka proizvajalca 87952020
L-število L60010 4683

Opis

Opis:

  • Za vse skupne standardne zahteve
  • Obrazec C, tanek model, popolnoma ponarejen
  • Z ojačanim rokavom, dvojnim T-profilom ročaj, visokokakovosten premaz
  • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska
  • 3-točkovna podpora zagotavlja zanesljivo držanje, tudi z gladkimi cevmi
  • Induktivno utrjeno območje prijema
  • Samo-vpenjanje na obdelovanec
  • Mati se je zavarovala pred izgubo

Lastnosti:

  • Premer cevi max. (palec): 2 ″
  • Največja odprtina čeljusti (mm): 85 mm
  • Premer cevi max. (mm): 50,8 mm
  • Dolžina [mm): 560 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico