Ključ za vogalne cevi 45° čeljust Š.55mm L.320mm 1″ max.D.25,4mm

Št. art.: 87951010
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
    Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87951010
    EAN/GTIN 4005887412607
    Številka proizvajalca 87951010
    L-število L60010 7934

    Opis

    Opis:

    • Za vse skupne standardne zahteve
    • Oblika B, 45° poševno, tanek model
    • Z ojačanim rokavom, dvojni T-profil ročaj
    • Visokokakovostni premazi
    • 3-točkovna podpora zagotavlja zanesljivo oporo – tudi z gladkimi cevmi
    • Z ugodnimi kotnimi dimenzijami, popolnoma ponarejenimi
    • Samovpenjanje na obdelovanec, matica zavarovana pred izgubo
    • Zaščita varnostne objemke pred poškodbami zaradi stiska

    Lastnosti:

    • Premer cevi max. (palec): 1 ″
    • Največja odprtina čeljusti (mm): 55 mm
    • Premer cevi max. (mm): 25,4 mm
    • Dolžina [mm): 320 mm
    • Teža: 815 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico