Ploščato strgalo 150 mm

Št. art.: 8780490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8780490
EAN/GTIN 4010883878043
Številka proizvajalca 8780490
L-število L60160 5132

Opis

Opis:

Narejen iz posebnega jekla
Delovne površine so brušene
Z lesenim ročajem
Zaščitni nastavek

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Ploščati
  • Skupna širina [mm]: 110 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.010 mm
  • Širina rezila: 20,0 mm
  • Dolžina rezila: 150 mm
  • Debelina rezila: 5,0 mm
  • Material: jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zamenljivo rezilo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico