Komplet klešč poliranih klešč s plastično prevleko, 3 kosi

Št. art.: 87800045
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
    Vrsta izdelka Garnitura orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87800045
    EAN/GTIN 4005887010469
    Številka proizvajalca 87800045
    L-število L60010 7550

    Opis

    Opis:

    • Skupna oprema za univerzalno uporabo v industriji, obrti, delavnici in gospodinjstvu
    VSEBINA 3 kos Izbor v visokokakovostni vrečki iz blaga
    1 x 524605 klešče za nos/klešče za telefon, 180 mm 1 x 545610 kombinirane klešče, 200
    mm 1
    x 587615 stranski rezkarji, 160 mm;
    • Polirana, plastična prevleka

    Lastnosti:

    • Število orodij: 3
    • Vsebina: 1x 524605 Klešče s ploščatim nosom/telefonske klešče, 200 mm1x 545610 Kombinirane klešče, 180 mm1x 587615 Stranski rezalniki, 160 mm
    • Dolžina [mm): 270 mm
    • Teža: 666 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico