Varnostni škornji LUIS S3 HI, velikost 44

Št. art.: 8771-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
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
Serija LUIS
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8771-44
EAN/GTIN 4030839248980
Številka proizvajalca 8771-44
L-število L00790 126

Opis

Opis:

  • Kravje usnje - odporno proti ognju
  • Odbojna podloga iz usnja
  • Polno oblazinjen mehovit jezik
  • Podplat z vložkom po celotni dolžini
  • Nemetalni vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • Podplat s tekalno plastjo iz gume/PU SAFETY-GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, oblika C
  • Zapenjanje: Kombinacija elastične vezalke in zapenjanja s kaveljčkom
  • Manšetka za zaščito pred iskrami
  • Toplotno odporni šivi

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico