Plastični stranski rezalniki 20°, polirani, plastična prevleka, 145 mm

Št. art.: 87642110
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87642110
EAN/GTIN 4005887006653
Številka proizvajalca 87642110
L-število L60010 7759

Opis

Opis:

  • Primerno za brizganje plastike oblikovani deli
  • Ravno rezilo
  • Odpiralna vzmet
  • Induktivno kaljeni rezili

Lastnosti:

  • Višina glave mm (d): 9.5 mm
  • Širina glave mm (a): 19 mm
  • Kot: 20 °
  • Dolžina čeljusti: 23 mm
  • e: 23 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: rumeni plastični pokrov
  • Višina mm (h): 11 mm
  • Dolžina [mm): 150 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 19 mm
  • Teža: 113 g
  • Širina mm (b): 52 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico