VDE Kombinirane klešče, kromirane, večkomponentni ročaji, 180 mm

Št. art.: 87596210
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87596210
EAN/GTIN 4005887440709
Številka proizvajalca 87596210
L-število L60010 4678

Opis

Opis:

  • Primeren za vse žice, tudi klavirske žice
  • Enota je bila testirana pri 10 000 v AC za 100 % varnost v skladu z IEC 60 900, EN 60 900 in VDE 0682/del 201
  • Odobreno do 1 000 v AC in 1 500 v DC
  • Izdelan je iz visokokakovostnega specialnega orodnega jekla v posebnem razredu
  • Induktivno utrjeni natančni rezalni robovi
  • DIN ISO 5746

Lastnosti:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 38 mm
  • Klavirska žica (4): 1,8 mm
  • Trda žica (3): 2,0 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: Večkomponentni tulci
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 185 mm
  • t: 10,5 mm
  • W: 25 mm
  • Teža: 230 g
  • Širina mm (b): 61 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico