Drobni luknjač 5 mm

Št. art.: 8759290
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8759290
EAN/GTIN 4010883875929
Številka proizvajalca 8759290
L-število L60160 1142

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 6450
GEDORE vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in kaljeno
Induktivno kaljene udarne glave
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 10 mm
  • Zasnova: Enakomerno utrjena in skrbno kaljena po celotni dolžini, udarne glave induktivno kaljene
  • Skupna širina [mm]: 10 mm
  • Skupna višina [mm]: 10 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Ø krilca: 10 mm
  • Dolžina premika [mm]: 50 mm
  • Ø premika [mm]: 5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico