Diagonalni rezalniki L.160mm glava kromirana

Št. art.: 87587115
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87587115
    EAN/GTIN 4005887384003
    Številka proizvajalca 87587115
    L-število L60010 7748

    Opis

    Opis:

    • Primeren za vse žice, tudi klavirske žice
    • Induktivno utrjeni natančni rezalni robovi za vse žice
    • Električno jeklo
    • DIN ISO 5749 B..

    Lastnosti:

    • Širina glave mm (a): 20 mm
    • Dolžina čeljusti: 22 mm
    • e: 22 mm
    • Klavirska žica (4): 1,6 mm
    • Trda žica (3): 2,0 mm
    • Srednje trda žica (2): 2,8 mm
    • Mehka žica (1): 3,0 mm
    • Glava: kromiran
    • Ročaji: Večkomponentni tulci
    • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
    • Višina mm (h): 19 mm
    • Dolžina [mm): 160 mm
    • W: 20 mm
    • Teža: 190 g
    • Širina mm (b): 59 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico