Klešče z ravnim okroglim nosom za precizno mehaniko, kromirane, plastična prevleka, 130 mm

Št. art.: 87580105
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
    Vrsta izdelka Polokrogle klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87580105
    EAN/GTIN 4005887005762
    Številka proizvajalca 87580105
    L-število L60010 7522

    Opis

    Opis:

    • Primerno za prijemanje, ravnanje in upogibanje v precizni mehaniki, DIN ISO 9655
    • Natančno prijemanje čeljusti, tanke koničaste (premer 1,5 mm)
    • Gladke površine za prijemanje tal

    Lastnosti:

    • Središčna višina mm (e): 1.5 mm
    • Širina konice mm (f): 2 mm
    • Višina glave mm (d): 7 mm
    • Širina glave mm (a): 11.5 mm
    • Dolžina čeljusti: 24 mm
    • L3: 24 mm
    • Glava: kromiran
    • Ročaji: Plastični pokrov
    • Višina mm (h): 11 mm
    • Dolžina [mm): 132 mm
    • t: 7 mm
    • W: 11,5 mm
    • Teža: 73 g
    • Širina mm (b): 53 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico