Komplet luknjačev za zatiče 6 kosov v držalu iz PVC

Št. art.: 8757670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8757670
EAN/GTIN 4010883875769
Številka proizvajalca 8757670
L-število L60160 1303

Opis

Opis:

V držalu iz PVC
Krom-molibden-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku 45CrMoV7
Kaljeno enakomerno po celotni dolžini in skrbno kaljeno
Indukcijsko kaljenje udarnih glav, delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Držalo iz PVC
  • Zasnova: Enakomerno utrjena in skrbno kaljena po celotni dolžini, udarne glave induktivno kaljene
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 155 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico