Mehanske klešče s ploskim nosom 45°, dolge klešče, polirane, plastična prevleka, 200 mm

Št. art.: 87576215
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87576215
EAN/GTIN 4005887005717
Številka proizvajalca 87576215
L-število L60010 6849

Opis

Opis:

  • Primeren za prijemanje težko dostopnih svečk ali podobnega skozi kotne čeljusti
  • 45° poševne, ravne okrogle čeljusti
  • Prijemne površine z zobatimi zobmi

Lastnosti:

  • Središčna višina mm (e): 3 mm
  • Širina konice mm (f): 3.5 mm
  • Višina glave mm (d): 9.5 mm
  • Širina glave mm (a): 17 mm
  • Kot: 45 °
  • Dolžina čeljusti: 68 mm
  • L3: 68 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: Plastični pokrov
  • Višina mm (h): 24 mm
  • L2: 28 mm
  • Dolžina [mm): 196 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 17 mm
  • Teža: 206 g
  • Širina mm (b): 56 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico