Mehanske ploščate klešče, dolge klešče, kromirane, večkomponentni ročaji, 140

Št. art.: 87569105
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
    Vrsta izdelka Polokrogle klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87569105
    EAN/GTIN 4005887005434
    Številka proizvajalca 87569105
    L-število L60010 8026

    Opis

    Opis:

    • Primeren za prijemanje, držanje in prilagajanje
    • Dolge, ravne okrogle čeljusti
    • Prijemne površine z zobatimi zobmi

    Lastnosti:

    • Središčna višina mm (e): 2 mm
    • Širina konice mm (f): 2.5 mm
    • Višina glave mm (d): 7.5 mm
    • Širina glave mm (a): 14 mm
    • Dolžina čeljusti: 40 mm
    • L3: 40 mm
    • Glava: kromiran
    • Ročaji: Večkomponentni tulci
    • Višina mm (h): 24 mm
    • Dolžina [mm): 145 mm
    • t: 7,5 mm
    • W: 14 mm
    • Teža: 107 g
    • Širina mm (b): 55 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico