Kombinirane klešče L.180mm večkomponentni ročaji z mehkimi conami

Št. art.: 87545110
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87545110
EAN/GTIN 4005887381903
Številka proizvajalca 87545110
L-število L60010 5062

Opis

Opis:

  • Primeren za vse žice, tudi klavirske žice
  • Izdelan je iz visokokakovostnega posebnega orodnega jekla v posebnem razredu, zato z izjemno zmogljivostjo rezanja in trpežnostjo tudi pod močnim neprekinjenim stresom
  • Induktivno utrjeni natančni rezalni robovi za vse žice
  • DIN ISO 5746

Lastnosti:

  • Kabel (5): 12 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Klavirska žica (4): 1,8 mm
  • Trda žica (3): 2,0 mm
  • Glava: kromiran
  • Ročaji: večkomponentni ročaji z mehkimi conami
  • Dolžina [mm): 180 mm
  • Teža: 230 g
  • Širina mm (b): 62 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico