Odrezovalniki žice, polirani, plastična prevleka, 160 mm

Št. art.: 87543305
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87543305
    EAN/GTIN 4005887004741
    Številka proizvajalca 87543305
    L-število L60010 7974

    Opis

    Opis:

    • Za individualno odstranjevanje različnih presekov
    • Z nastavitvenim vijakom za nastavitev želene žice ali
    • Premer sklopa

    Lastnosti:

    • Minimalni premer (mm²): 5 mm²
    • Max. premer (mm²): 10 mm²
    • Zmogljivost rezanja: 10 mm²
    • Glava: Poliert
    • Ročaji: Plastični pokrov
    • Dolžina [mm): 152 mm
    • Teža: 129 g
    • Širina mm (b): 97 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico