Klešče za odstranjevanje trakov min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Št. art.: 87543105
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 87543105
    EAN/GTIN 4005887381002
    Številka proizvajalca 87543105
    L-število L60010 7977

    Opis

    Opis:

    • Za individualno odstranjevanje različnih presekov
    • Z nastavitvenim vijakom za nastavitev želene žice ali
    • Premer sklopa

    Lastnosti:

    • Minimalni premer (mm²): 5 mm²
    • Max. premer (mm²): 10 mm²
    • Zmogljivost rezanja: 10 mm²
    • Glava: kromiran
    • Ročaji: Večkomponentni tulci
    • Dolžina [mm): 160 mm
    • Teža: 197 g
    • Širina mm (b): 82 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico