Klešče za obročne sponke 90° za zunanje obroče, kromirane, ličaste ročaje, 170 mm A21

Št. art.: 87534015
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87534015
EAN/GTIN 4005887004598
Številka proizvajalca 87534015
L-število L60010 7495

Opis

Opis:

  • Primeren za zunanje obroče (gredi) oblika B..
  • DIN 5254 B, 90° nagnjene čeljusti v smeri širine
  • Nedrseči natančni nasveti
  • Kromvanadij
  • Kovan v smrti
  • Oljno utrjen
  • Povratna vzmet

Lastnosti:

  • Ročaji: ličkani
  • Glava: kromiran
  • Največji premer (mm): 60 mm
  • Premer min. (mm): 19 mm
  • DIN: B19
  • Gr.: A21
  • Dolžina [mm): 157 mm
  • Teža: 143 g
  • Širina mm (b): 83 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico